Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スナップイン Pc Pin モーメンタリ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 アクチュエータ長さ:3.5mm 、 アクチュエータ色:グレー 、 アクチュエータタイプ:キャップ 、 長さ:6mm 、 幅:6mm 、 寸法:6 x 6mm 、 装着タイプ:スナップイン 、 コンタクト定格電流:5 mA 、 操作力:1.96 N 、 動作温度 Max:70℃
注文コード
50197176
品番
SKEGAEA010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 アクチュエータ長さ:3.5mm 、 アクチュエータ色:グレー 、 アクチュエータタイプ:キャップ 、 長さ:6mm 、 幅:6mm 、 寸法:6 x 6mm 、 装着タイプ:スナップイン 、 コンタクト定格電流:5 mA 、 操作力:1.96 N 、 動作温度 Max:70℃