内容量1袋(10個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 アクチュエータ長さ:1.3mm 、 アクチュエータ色:グレー 、 アクチュエータタイプ:ボタン 、 長さ:6.6mm 、 幅:6.6mm 、 寸法:6.6 x 6.6mm 、 装着タイプ:スナップイン 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 操作力:1.57 N 、 動作温度範囲:-20 → +70℃
注文コード50197246
品番SKQJABA010