Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スナップイン Pc Pin モーメンタリ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:Pc Pin●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5.8mm●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●長さ:6.6mm●幅:6.6mm●寸法:6.6 x 6.6mm●装着タイプ:スナップイン●コンタクト定格電流:50 mA●操作力:0.98 N●定格電圧:12V dc
注文コード
50197273
品番
SKQJAJA010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:Pc Pin●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5.8mm●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●長さ:6.6mm●幅:6.6mm●寸法:6.6 x 6.6mm●装着タイプ:スナップイン●コンタクト定格電流:50 mA●操作力:0.98 N●定格電圧:12V dc