Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50197438
品番
SKPGAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
プランジャー
操作力(N)
1.18
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度範囲(℃)
-40〜90
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ色
青
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
5(DC12V)