Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチの動作:モーメンタリ●寸法:4.8 x 4.8 x 0.8mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:1.57 N●高さ:0.8mm
注文コード
50197578
品番
SKQGAAE010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチの動作:モーメンタリ●寸法:4.8 x 4.8 x 0.8mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:1.57 N●高さ:0.8mm