Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST) 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 アクチュエータ長さ:1.05mm 、 アクチュエータ色:赤 、 アクチュエータタイプ:ボタン 、 長さ:6.2mm 、 幅:6.3mm 、 寸法:6.2 x 6.3mm 、 装着タイプ:表面実装 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 操作力:2.55 N 、 動作温度範囲:-40 → +85℃
注文コード
50197639
品番
SKHUQGE010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST) 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 アクチュエータ長さ:1.05mm 、 アクチュエータ色:赤 、 アクチュエータタイプ:ボタン 、 長さ:6.2mm 、 幅:6.3mm 、 寸法:6.2 x 6.3mm 、 装着タイプ:表面実装 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 操作力:2.55 N 、 動作温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応