画像準備中

Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST) 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 アクチュエータ長さ:1.05mm 、 アクチュエータ色:茶 、 アクチュエータタイプ:ボタン 、 長さ:6.2mm 、 幅:6.3mm 、 寸法:6.2 x 6.3mm 、 装着タイプ:表面実装 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 操作力:1.57 N 、 動作温度 Min:-40℃ 注文コード50197657 品番SKHUBHE010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST) 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 アクチュエータ長さ:1.05mm 、 アクチュエータ色:茶 、 アクチュエータタイプ:ボタン 、 長さ:6.2mm 、 幅:6.3mm 、 寸法:6.2 x 6.3mm 、 装着タイプ:表面実装 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 操作力:1.57 N 、 動作温度 Min:-40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする