Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.1mm●アクチュエータ色:赤●アクチュエータタイプ:ステム●寸法:6.5 x 6.2 x 3.1mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:2.35 N●機械的寿命:200000Cycles
注文コード
50197675
品番
SKHMQME010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.1mm●アクチュエータ色:赤●アクチュエータタイプ:ステム●寸法:6.5 x 6.2 x 3.1mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:2.35 N●機械的寿命:200000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応