Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric ロータリスイッチ PCB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50198786
品番
SRBM1L1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP20T (パルス)●コンタクト定格電流:100 mA●スイッチの位置の数:20 (Pulses)●コンタクトの数:1●定格電圧:16V dc●深さ:11mm●幅:27.9mm●寸法:27.5 x 10 x 11mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●ターミナルタイプ:PCピン●アプリケーション:車載AV機器●機械的寿命:10000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応