Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric ロータリスイッチ PCB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50198829
品番
SRBQ490100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP9T●コンタクト定格電流:100 mA●スイッチの位置の数:9●コンタクトの数:1●定格電圧:16V dc●深さ:11.4mm●幅:9.8mm●寸法:9.8 x 11.4 x 11.4mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●ターミナルタイプ:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品●機械的寿命:10000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応