Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric 位置センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50198865
品番
RDC1022A05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:抵抗膜 、 出力タイプ:リニア 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-30 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Max:5 V dc 、 寸法:31.5 x 10.95 x 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応