Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric 位置センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50198987
品番
RD708A029A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:抵抗膜 、 出力タイプ:リニア 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作供給電圧 Max:12 V dc 、 寸法:15 x 10 x 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応