Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
50199048
品番
SPUN190900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホール