Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
50199057
品番
SPUN191000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc 、 動作温度範囲:-10 → +60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応