Alps Electric 押しボタンスイッチ ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード50199109 品番SPUJ190900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホール スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) アクチュエータ色 パネルのカットアウト高さ(mm)7.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50199109
2024-07-16
用途:
スイッチ交換
朝倉商会 様 (建設業・工事業)

オルタネイト型のスイッチからラッチ型に交換するために購入しましたが、通電良いの解説があれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする