Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ PCB 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50199163
品番
SPPJ226400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電圧:30V dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
Solder Lug
コンタクト定格電流(mA)
200
コンタクト定格電圧(V)
30