Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの ディスクリート
Alps Electric 検出器スイッチ レベル PCB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50200423
品番
SPVQ111700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT 、 装着タイプ:PCB 、 アクチュエータタイプ:レベル 、 コンタクト定格電流:100 mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 IP評価:IP67