モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の 一般リレー
コントロールリレー 標準形
(1件のレビュー)
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2c
コイル定格電圧(V)
DC48
注文コード
50201112
品番
HH22PW DC48V
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類
コントロールリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
接点機構
双接点
コイル定格電圧(V)
DC48
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
6
配線方式
内部接続図A
質量(g)
約100
取付方式
プラグイン
形式
HH22PW
使用温度範囲(℃)
-20〜40(氷結、結露なきこと)
周波数(Hz)
-
電流(A)
-
保護構造
ケース入り
消費電力
約1.6W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×68.2
機能
標準形
絶縁抵抗(MΩ)
500Vメガにて100
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
10〜55Hz、複振幅0.75mm
適合ソケット
8GB、TP38S(M3.5)、TP38X(M3.5)
復帰電圧
定格電圧の10%以上(於20℃)
動作電圧
定格電圧の75%以下
最大連続印加電圧
定格電圧の130%
耐振動(誤動作)
10〜55Hz、複振幅0.75mm
機械的耐久性
500万回以上
最小適合負荷
12V、3mA
接点仕様
標準
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
1460(於20℃)
コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時
11.4
コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時
20.1
コイル色別
赤
励磁電流(mA)
33
動作時間(ms)
20以下
表示灯
無
最大開閉容量
-
復帰時間(ms)
20以下
接点最大許容電流(A)
6
コイル電流(A)
-
動作機能
-
動作電流(A)
-
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
60
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
制御機器・PLC・リレー の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
補助電源装置
omron(オムロン)
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
パワーリレー DC24V 5極
マリンテック
税込
¥
3,628
¥
3,298
バスケットへ
パワーリレー DC12V 5極
マリンテック
税込
¥
3,628
¥
3,298
バスケットへ
温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
8,468
〜
¥
7,698
〜
CPUモジュールSPH200
富士電機
税込
¥
101,178
¥
91,980
バスケットへ
ドライキーパー
古河電工パワーシステムズ
税込
¥
1,011
〜
¥
919
〜
(1)
デジタル調節計 TTM-200
東邦電子
税込
¥
19,778
〜
¥
17,980
〜
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ入力ユニット)
三菱電機
税込
¥
42,878
〜
¥
38,980
〜
CANopenネットワークユニット
三菱電機
税込
¥
87,978
〜
¥
79,980
〜
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット
omron(オムロン)
税込
¥
65,978
〜
¥
59,980
〜
カレントトランス
加美電子工業
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
カレントトランス
加美電子工業
税込
¥
2,638
¥
2,398
バスケットへ
カレントトランス
加美電子工業
税込
¥
3,188
¥
2,898
バスケットへ
カレントトランス
加美電子工業
税込
¥
2,638
¥
2,398
バスケットへ
カレントトランス
加美電子工業
税込
¥
2,638
¥
2,398
バスケットへ
RFIDインタフェースユニット 形名 ER-1V680D1/ER-1V680D2 ユーザーズマニュアル(和文)
三菱電機エンジニアリング
税込
¥
3,298
¥
2,998
バスケットへ
RFIDインタフェースユニット 形名 ER-1V680D1/ER-1V680D2 ユーザーズマニュアル(英文)
三菱電機エンジニアリング
税込
¥
3,298
¥
2,998
バスケットへ
RFIDインタフェースユニット ユーザーズマニュアル(詳細編)
三菱電機エンジニアリング
税込
¥
3,298
¥
2,998
バスケットへ
ECL2-V680D1形のRFIDインタフェースユニット(英文)
三菱電機エンジニアリング
税込
¥
3,298
¥
2,998
バスケットへ
デジタル/アナログ信号変換器用ネットワークインタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング
税込
¥
3,298
¥
2,998
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
一般リレー
コントロールリレー 標準形 富士電機
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
50200351
2023-09-20
用途:
古い機種の設備警報装置の故障修理
建設業・工事業
一般的に入手困難なもので、あちこち探し歩きました。諦めていた時、在庫ありと言う内容は、とても嬉しかった。 製品については旧機種との変更が無かったことが助かりました。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品