Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 位置センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形 、 出力タイプ:PNP 、 スイッチング周波数:10 Hz 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 スイッチング電流:50 mA 、 電源電圧:5 → 36 V dc 、 ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき 、 IP評価:IP67 、 LED状態表示:あり 、 長さ:34mm 、 動作温度 Max:+75℃
注文コード
50201349
品番
MY COM L 75P80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形 、 出力タイプ:PNP 、 スイッチング周波数:10 Hz 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 スイッチング電流:50 mA 、 電源電圧:5 → 36 V dc 、 ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき 、 IP評価:IP67 、 LED状態表示:あり 、 長さ:34mm 、 動作温度 Max:+75℃