画像準備中

コントロールリレー 標準形

(1件のレビュー)
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c コイル定格電圧(V)DC100 注文コード50201453 品番HH22PW-T DC100V
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は接点構成・コイル定格電圧など360種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類コントロールリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点機構双接点 コイル定格電圧(V)DC100 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)6 配線方式内部接続図B 質量(g)約100 取付方式プラグイン 形式HH22PW-T 使用温度範囲(℃)-20〜40(氷結、結露なきこと) 周波数(Hz)- 電流(A)- 保護構造ケース入り 消費電力約1.6W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2 機能標準形 絶縁抵抗(MΩ)500Vメガにて100 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)10〜55Hz、複振幅0.75mm 適合ソケット8GB、TP38S(M3.5)、TP38X(M3.5) 復帰電圧定格電圧の10%以上(於20℃) 動作電圧定格電圧の75%以下 最大連続印加電圧定格電圧の130% 耐振動(誤動作)10〜55Hz、複振幅0.75mm 機械的耐久性500万回以上 最小適合負荷12V、3mA 接点仕様標準 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)6260(於20℃) コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時45.7 コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時81.4 コイル色別 励磁電流(mA)16 動作時間(ms)20以下 表示灯 最大開閉容量- 復帰時間(ms)20以下 接点最大許容電流(A)6 コイル電流(A)- 動作機能- 動作電流(A)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)60 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50200351
2023-09-20
用途:
古い機種の設備警報装置の故障修理
建設業・工事業

一般的に入手困難なもので、あちこち探し歩きました。諦めていた時、在庫ありと言う内容は、とても嬉しかった。 製品については旧機種との変更が無かったことが助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする