Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 中空 EIL580シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50201568
品番
EIL580-TT12.5FN.01024.A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:HTL、プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の高さ:52mm 、 全体の幅:58mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:EIL580
RoHS指令(10物質対応)
対応