Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 エンド BHK 16.05Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50201769 品番BHK 16.05A.0500-I2-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.05A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする