Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続タイプ:M18 5ピン●ケーブル長:2m●アクセサリタイプ:ケーブルとコネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:センサ及びアクチュエータ
注文コード
50202049
品番
Z 127.002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:M18 5ピン●ケーブル長:2m●アクセサリタイプ:ケーブルとコネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:センサ及びアクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)
対応