Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続タイプ:M23 12ピン●ケーブル長:10m●アクセサリタイプ:ケーブルとコネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:センサ及びアクチュエータ
注文コード
50202085
品番
Z 130.007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,318
販売価格(税別)
¥
39,380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:M23 12ピン●ケーブル長:10m●アクセサリタイプ:ケーブルとコネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:センサ及びアクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)
対応