Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50202155
品番
TA1220.015AX01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,983
販売価格(税別)
¥
44,530
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●特性測定:周波数、速度●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:45mm●カットアウト幅:22mm●シリーズ:TA1220
RoHS指令(10物質対応)
対応