Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer デジタルパネルメータ LED PA200シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50202173
品番
PA200.005AX01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,389
販売価格(税別)
¥
33,990
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.5mm 、 カットアウト幅:45mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:PA200
RoHS指令(10物質対応)
対応