Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:0 → 300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:赤外線ダイオード●ターミナルタイプ:ねじ込み●ライトソース:赤外線LED●IP評価:IP67●電流 Max:40 mA (無負荷)●応答時間:<1 ms●ハウジング材質:プラスチック●基準適合:CE、cULus
注文コード
50202469
品番
OR18.ZI-PW1P.71O/B013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:0 → 300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:赤外線ダイオード●ターミナルタイプ:ねじ込み●ライトソース:赤外線LED●IP評価:IP67●電流 Max:40 mA (無負荷)●応答時間:
<1 ms●ハウジング材質:プラスチック●基準適合:CE、cULus
RoHS指令(10物質対応)
対応