内容量1個
仕様センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:20 → 200 mm 、 出力タイプ:プッシュ / プル 、 電気的接続:4ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:LED 、 ターミナルタイプ:ねじ込み 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:45 mA (無負荷) 、 応答時間:<0.49 ms 、 ハウジング材質:真鍮製 、 動作温度 Max:+60℃
注文コード50202557
品番OR18.GP-GW1B.7BO