富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の 一般リレー
コントロールリレー 標準形
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
3c
コイル定格電圧(V)
-
注文コード
50202564
品番
HH23PW-JC DC2A
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧(V/min)
コイル-接点:AC2000
接点ギャップ間:AC1500
種類
遅延釈放形電流動作リレー
接点構成
3c
端子形状
プラグイン端子
接点機構
双接点
コイル定格電圧(V)
-
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
3
配線方式
無
質量(g)
約115
取付方式
プラグイン
形式
HH23PW-JC
使用温度範囲(℃)
-10〜55(氷結、結露なきこと)
周波数(Hz)
-
電流(A)
復帰:0.05以上(at 20℃)
保護構造
ケース入り
消費電力
-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×68.2
機能
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)(初期)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
10〜55Hz、複振幅0.75mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
適合ソケット
11GB、TP311S(M3.5)、TP311X(M3.5)
復帰電圧
-
動作電圧
-
最大連続印加電圧
-
耐振動(誤動作)
10〜55Hz、複振幅0.75mm
機械的耐久性
500万回以上
最小適合負荷
DC12V、3mA
接点仕様
-
接点材質
金メッキ接点
コイル抵抗(Ω)
-
コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時
-
コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時
-
コイル色別
-
励磁電流(mA)
-
動作時間(ms)
20以下(定格電圧にて)
表示灯
-
最大開閉容量
AC250V3A、DC30V3A
復帰時間(ms)
60以上(定格電圧にて)
接点最大許容電流(A)
3
コイル電流(A)
DC2
動作機能
-
動作電流(A)
1.3以下(at20℃)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
60
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
200 X、Y、Z方向各3回計18回