内容量1個
仕様センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:回帰反射 、 検出範囲:3.5 m (実寸)、4.5 m (公称) 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:4ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:赤LED 、 ターミナルタイプ:ねじ込み 、 ライトソース:赤色LED 、 IP評価:IP67, IP69K 、 電流 Max:40 mA (無負荷) 、 応答時間:<1 ms 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 動作温度 Max:+55℃
注文コード50202584
品番OR18W.RR-PW1P.9VO