Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 → 1500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4線ケーブル2 m●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:赤外線LED●IP評価:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:<2.5 ms●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●シリーズ:FZAM 30P
注文コード
50202593
品番
FZAM 30P5002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 → 1500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4線ケーブル2 m●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:赤外線LED●IP評価:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:<2.5 ms●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●シリーズ:FZAM 30P
RoHS指令(10物質対応)
対応