Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:再帰反射 、 検出範囲:0 → 8 m 、 出力タイプ:プッシュ / プル 、 電気的接続:3ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:40 mA 、 応答時間:<0.49 ms 、 ハウジング材質:ASA、PMMA 、 動作温度 Max:+60℃
注文コード
50202715
品番
O500.RR-11096091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:再帰反射 、 検出範囲:0 → 8 m 、 出力タイプ:プッシュ / プル 、 電気的接続:3ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:40 mA 、 応答時間:<0.49 ms 、 ハウジング材質:ASA、PMMA 、 動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応