Baumer 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:15 → 300 mm 、 出力タイプ:NPN 、 電気的接続:ケーブル 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:100 mA 、 応答時間:<1 ms 、 ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト 、 動作温度 Max:+65℃ 注文コード50202767 品番FHDM 12N5001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:15 → 300 mm 、 出力タイプ:NPN 、 電気的接続:ケーブル 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:100 mA 、 応答時間:<1 ms 、 ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト 、 動作温度 Max:+65℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする