Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:20 → 350 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1 ms●ハウジング材質:ASA、MABS●シリーズ:FHDK 14P
注文コード
50202846
品番
FHDK 14P5101/S14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:20 → 350 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1 ms●ハウジング材質:ASA、MABS●シリーズ:FHDK 14P
RoHS指令(10物質対応)
対応