Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:回帰反射●検出範囲:200 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:LED●ターミナルタイプ:M12●ライトソース:LED●IP評価:IP68, IP69K●電流 Max:40 mA●インターフェイス:IO-Link●ハウジング材質:ステンレススチール●基準適合:CE、cULus
注文コード
50202873
品番
FNDR 14G6902/S14/IO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:回帰反射●検出範囲:200 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:LED●ターミナルタイプ:M12●ライトソース:LED●IP評価:IP68, IP69K●電流 Max:40 mA●インターフェイス:IO-Link●ハウジング材質:ステンレススチール●基準適合:CE、cULus