Baumer 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:再帰反射●検出範囲:3.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ASA●シリーズ:FPDK 10P 注文コード50202959 品番FPDK10P5130/35A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:再帰反射●検出範囲:3.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ASA●シリーズ:FPDK 10P RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする