内容量1個仕様センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:バックグラウンドサプレッション 、 検出範囲:30 → 130 mm 、 出力タイプ:アナログ、PNP 、 電気的接続:8ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:28V 、 光学技術:レーザー 、 ターミナルタイプ:8ピンコネクタ 、 ライトソース:レーザー光 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:120 mA 、 応答時間:<0.9 ms 、 ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト 、 動作温度 Max:+50℃注文コード50202995品番OADM 20I6460/S14F