Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 → 200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ABS、PBT●シリーズ:FHDK 20P
注文コード
50203004
品番
FHDK 20P 6901 S35A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 → 200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ABS、PBT●シリーズ:FHDK 20P
RoHS指令(10物質対応)
対応