内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:回帰反射 、 検出範囲:5.5 m 、 出力タイプ:プッシュ / プル 、 電気的接続:4ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:LED 、 ターミナルタイプ:4ピンコネクタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:35 mA 、 応答時間:<0.25 ms 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード50203178
品番O500.RP.T-11157351