Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50203257
品番
O300.GL-11171741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,875
販売価格(税別)
¥
56,250
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:角形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:15 → 250 mm 、 電気的接続:4ピンM8コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:LED 、 ターミナルタイプ:コネクタ 、 ライトソース:黄LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:
<100 mA 、 応答時間:
<0.25 ms 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-10℃
RoHS指令(10物質対応)
対応