Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50203275
品番
O300.SP.T-GW1J.72CU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●電気的接続:コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:LED●ターミナルタイプ:コネクタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:45 mA●応答時間:
<0.25 ms●ハウジング材質:プラスチック●基準適合:CE認定、cULus認定
RoHS指令(10物質対応)
対応