Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続タイプ:M12 8ピン●ケーブル長:2m●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:エンコーダ及びカウンタ
注文コード
50203293
品番
ESG 34FH0200G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:M12 8ピン●ケーブル長:2m●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:エンコーダ及びカウンタ
RoHS指令(10物質対応)
対応