Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続タイプ:M12 8ピン●ケーブル長:0.2m●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:エンコーダ及びカウンタ
注文コード
50203309
品番
11119280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:M12 8ピン●ケーブル長:0.2m●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:エンコーダ及びカウンタ
RoHS指令(10物質対応)
対応