Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 超音波センサ バレル形 IP67
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50203345
品番
UNAM 18P1703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:100 → 700 mm●出力タイプ:PNP●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●トランスデューサ周波数:240kHz●直径:18 mm●最大DC電圧:30V●電源電圧:12 → 30 V dc●ターミナルタイプ:M12コネクタ●IP評価:IP67●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●幅:18mm
RoHS指令(10物質対応)
対応