Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 超音波センサ ブロック形 IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出範囲:10 → 200 mm●電源電圧:12 → 30 V dc
注文コード
50203354
品番
UNDK 10P 8914 S35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:10 → 200 mm●電源電圧:12 → 30 V dc
幅(mm)
12
出力方式
PNP
材質(ハウジング)
プラスチック
本体形状
ブロック形
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
M8コネクタ
短絡過負荷保護
あり
最大DC電圧(V)
30
逆極性保護
あり
トランスデューサ周波数(kHz)
380