Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 超音波センサ ブロック形 IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出範囲:100 → 1000 mm●出力タイプ:PNP●本体形状:ブロック形●トランスデューサ周波数:240kHz●最大DC電圧:30V●電源電圧:12 → 30 V dc●ターミナルタイプ:M8コネクタ●IP評価:IP67●ハウジング材質:ポリエステル●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●幅:20mm
注文コード
50203388
品番
UNDK 20P 6903 S35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:100 → 1000 mm●出力タイプ:PNP●本体形状:ブロック形●トランスデューサ周波数:240kHz●最大DC電圧:30V●電源電圧:12 → 30 V dc●ターミナルタイプ:M8コネクタ●IP評価:IP67●ハウジング材質:ポリエステル●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●幅:20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応