Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 超音波センサ ブロック形 IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出範囲:100 → 1000 mm●出力タイプ:PNP●本体形状:ブロック形●トランスデューサ周波数:240kHz●最大DC電圧:30V●電源電圧:12 → 30 V dc●ターミナルタイプ:M12コネクタ●IP評価:IP67●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●幅:30mm
注文コード
50203397
品番
UNDK 30P1703/S14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:100 → 1000 mm●出力タイプ:PNP●本体形状:ブロック形●トランスデューサ周波数:240kHz●最大DC電圧:30V●電源電圧:12 → 30 V dc●ターミナルタイプ:M12コネクタ●IP評価:IP67●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●幅:30mm
RoHS指令(10物質対応)
対応