Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 超音波センサ ブロック形 IP67
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出範囲:60 → 400 mm●出力タイプ:アナログ●本体形状:ブロック形●トランスデューサ周波数:290kHz●最大DC電圧:30V●電源電圧:15 → 30 V dc●ターミナルタイプ:M8コネクタ●IP評価:IP67●ハウジング材質:ポリエステル●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●深さ:15mm
注文コード
50203424
品番
UNDK 20U 6912 S35A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:60 → 400 mm●出力タイプ:アナログ●本体形状:ブロック形●トランスデューサ周波数:290kHz●最大DC電圧:30V●電源電圧:15 → 30 V dc●ターミナルタイプ:M8コネクタ●IP評価:IP67●ハウジング材質:ポリエステル●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●深さ:15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応