Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 電子カウンタ LED 10kHz 5 パネル取り付け NE210シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:ロジック●接続タイプ:ねじ●リセット方法:自動、電動、手動●桁の数:5●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●桁の高さ:7.6 mm●最大カウント周波数:10kHz●表示範囲:0.001 → 99.999●重量:150g
注文コード
50203485
品番
NE210.013AXA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,875
販売価格(税別)
¥
56,250
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:ロジック●接続タイプ:ねじ●リセット方法:自動、電動、手動●桁の数:5●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●桁の高さ:7.6 mm●最大カウント周波数:10kHz●表示範囲:0.001 → 99.999●重量:150g
RoHS指令(10物質対応)
対応