Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M5×0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●ターミナルタイプ:M8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:36mm●幅:5mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり
注文コード
50203747
品番
IFRM 05P 15A3 S35L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M5×0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●ターミナルタイプ:M8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:36mm●幅:5mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応